メーカー | ソニー(SONY) | 型番 | DSC-WX500 |
---|
有効画素数 | 約1820万画素 | 光学ズーム | 30倍 |
---|
焦点距離(35mm換算) | 24-720mm | 手ぶれ補正 | 光学式 |
---|
液晶サイズ | 3.0型エクストラファイン液晶 | 動画撮影 | FullHD:1920×1080 |
---|
記録媒体 | メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティックPROデュオ(High Speed)、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック マイクロ *、メモリースティック マイクロ (Mark2) *、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I対応)、microSDメモリーカード *、microSDHCメモリーカード *、microSDXCメモリーカード * *印:アダプター(別売)使用時 | 使用バッテリー | リチウムイオン充電池 (付属:EA759GB-133) |
---|
サイズ | 101.6(W)×58.1(D)×35.5(H)mm | 重量 | 約236g(バッテリーNP-BX1、メモリースティック デュオを含む)/約209g(本体のみ) |
---|
機能 | 180度可動式液晶モニター、Wi-Fi(R)・NFC機能 | 主な付属品 | リチャージャブルバッテリーパックNP-BX1、ACアダプターAC-UB10C/UB10D、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、取扱説明書 |
---|
注意事項 | メモリーカードは付属していません。 | | |
---|
光学30倍ズームレンズを搭載しながら、世界最小のボディサイズを実現。ポケットに入れて持ち歩けるコンパクトボディだから、携帯性も抜群です。 |
高倍率ズーム時に起こりやすい手ブレを、高性能ジャイロセンサーとアルゴリズムで高精度に補正。さらに、画像処理エンジンBIONZ X(ビオンズ エックス)の搭載により、画質がさらに向上しました。 |
動く被写体にピントを合わせ続ける「ロックオンAF」を搭載。被写体追尾性能が向上したことで、従来の追尾AF枠ではピント合わせができなかったシーンでも、高精度に追尾してピントを合わせ続けます。 |
カメラとNFC対応のスマートフォンやタブレットをタッチするだけでWi-Fi(R)接続し、撮影に便利な「スマートリモコン」アプリを自動的に起動できる「ワンタッチリモート」に対応。これにより、スマートフォンやタブレットでのリモコン撮影が簡単に楽しめます。 |