すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GA-222

品名 : [1605万画素] ミラーレス一眼レフカメラ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーオリンパス(OLYMPUS)型番PENE-PL9
<キット内容>
本体、レンズ(14~42mm、F3.5~5.6)
有効画素数1,605万画素光学ズームなし(電動ズーム3倍)
焦点距離28~84mm(35mm換算)液晶サイズ3.0型可動式液晶(タッチパネル)
動画撮影4K:3840×2160手ぶれ補正ボディー内手ぶれ補正(撮像センサーシフト式3軸手ぶれ補正)
記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(別売)使用バッテリーリチウムイオン充電池(付属)
サイズ117.1(W)×39(D)×68(H)mm重量380g(電池、カード含む)
AUTOモード搭載でシャッターを切るだけで人物の顔や瞳、明るさ・色、動きを検出しきれいな写真を撮影できます。
BluetoothやWi-fIでスマートフォンと連携でき、画像転送が簡単快適に行えます。
販売価格

99,800(税抜)/ 109,780円(税込)

カタログ価格

99,800円(税抜)/109,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/03 01:08現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top