すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GA-232

品名 : [1210万画素] デジタルカメラ(望遠・軽量)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーキヤノン(Canon)型番PowerShot ZOOM
有効画素数約1210万画素光学ズーム約4.0倍
焦点距離100~400mm(35mm換算)
※800mmはデジタルズーム
撮影距離1m~∞(W)/4.5m~∞(T)
(レンズ先端より)
液晶サイズ0.39型 カラー電子ビューファインダー(約236万ドット)動画撮影FullHD:1920×1080(29.97/23.98fps)
手ぶれ補正光学手ブレ補正(IS)搭載記録媒体microSD、microSDHC、microSDXCカード(別売)
使用バッテリーリチウムイオン充電池(内蔵)サイズ33.4(W)×103.2(D)×50.8(H)mm
重量約144g(本体のみ)
「観る」と「撮る」を同時に楽しむことができる新しいコンセプトの望遠カメラ。
望遠に特化し、焦点距離約100mm/約400mm/デジタルズーム約800mm相当を備える。
焦点距離400mm相当の超望遠領域を備えながら、気軽に持ち運べるよう小型・軽量設計を追求し、質量約145gの手のひらサイズを実現しています。
さらに、即座に操作しやすいよう、利き手を問わず片手でも握りやすい形状を採用しています。 
3種類の焦点距離を瞬間的に切り換える「瞬間ステップズーム」を備え、ボタン一つでズームの切り換えが可能です。
また、スマホと連携することで、スマホに表示されたライブビュー映像を見ながら、静止画を撮影することができます。 
※電源アダプター、メモリーカードは付属しておりません。
※現在対応する液晶保護フィルムは発売されていません。
販売価格

45,800(税抜)/ 50,380円(税込)

カタログ価格

45,800円(税抜)/50,380円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/25 14:49現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top