すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GA-77

品名 : [2410万画素] ミラーレスカメラ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーキヤノン(Canon)型番EOS Kiss M2
有効画素数約2410万画素数撮像素子CMOSセンサー(デュアルピクセルCMOS AF対応)
液晶モニターワイド3.0型(3:2)/約104万ドット<セット内容>本体、レンズ(15~45mmF3.5~6.3)
手ぶれ補正デュアルセンシングIS動画撮影FullHD:1920×1080
記録媒体SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(別売)使用バッテリーリチウムイオン充電池
サイズ116.3×58.7×88.1mm重量約350g(本体のみ)
EOS Kiss M2は瞳の検出性能がアップし、人物が遠くにいてもすばやくピントを合わせることが可能。
一度瞳にピントを合わせたら、被写体が動いても追従してピントを合わせ続けるので、「撮りたい」と思った瞬間のイキイキとした表情を撮り逃しません。
液晶モニターでイメージを確認しながら撮れるライブビュー撮影。
メニューの選択や設定、フィルター効果を調整するときは、スマートフォンのようにパネルにタッチするだけ。
画像の拡大・縮小もピンチイン&アウトでスムーズに行えます。各メニューには解説がついているので、初めての機能も安心してチャレンジできます。
一般的なスマホと比べてはるかに大きい「APS-Cサイズ」のセンサーを搭載しています。
記録できる情報量が多いため、肌の質感やニュアンス、色の微妙なグラデーションまで繊細に表現できます。
4K=フルHDの約4倍、という高解像度での動画撮影が可能。
超広角や望遠などのレンズを活用すれば、表現の幅がさらに広がります。
カメラを縦向きにして動画を撮るとき、縦位置情報を付加すると、縦方向で再生する動画ファイルとして保存できます。
SNSに投稿する際、編集ソフトで方向を変換する必要がないので便利。縦位置情報は撮影後の動画に付加することもできます。
スマホをカメラのリモコンとして使うことができます。
一度ペアリングしたスマホとは、常にBluetoothで接続しているので、リモコン機能を使いたいときは、すぐに撮影を始められます。
撮った写真をスマホの画面に表示することも可能です。
販売価格

126,500(税抜)/ 139,150円(税込)

カタログ価格

126,500円(税抜)/139,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/04 10:01現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA759GA-77B
  • 品番

    EA759GA-77B

  • コメント

    画素数・サイズ・重量など

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top