すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GA-79G

品名 : [2420万画素] 一眼レフデジタルカメラ(レンズキット)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

商品構成本体+EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM(レンズ)レンズマウントキヤノンEFマウント
有効画素数約2420万画素撮像素子形式:CMOSセンサー、
アスペクト比:3:2、
ダスト除去機能:自動/手動/ダストデリートデータ付加
液晶サイズワイド3.0型TFT式カラー液晶モニター動画撮影FullHD:1920×1080
記録媒体SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード使用バッテリーリチウムイオン充電池
(EA759GB-88)
サイズ約139.0(W)×78.5(D)×105.2(H)mm重量約730g(CIPAガイドラインによる)/約650g(本体のみ)
ファインダーペンタプリズム使用、
アイレベル式
機能ストロボ内蔵、ライブビュー機能、動画撮影機能、無線LANなど
方式専用AFセンサーによるTTL二次結像位相差検出方式測距点45点(クロス測距点:最大45点)※一部のレンズを除く
測距輝度範囲EV -3~18(中央F2.8対応測距点・ワンショットAF・常温・ISO100)フォーカス動作ワンショットAF、AIサーボAF、AIフォーカスAF、手動(MF)
測距エリア選択モード1点AF(任意選択)、ゾーンAF(ゾーン任意選択)、ラージゾーンAF(ゾーン任意選択)、45点自動選択AF測距点自動選択条件人物の肌色に相当する色の情報で測距点自動選択が可能
AIサーボAF特性被写体追従特性、速度変化に対する追従性、測距点乗り移り特性AF微調整AFマイクロアジャストメントにより対応(全レンズ一律調整、レンズごとに調整)
AF補助光内蔵ストロボ間欠発光方式付属品バッテリーパック、バッテリーチャージャー、ワイドストラップ
[レンズ仕様]
画角(水平・垂直・対角線)64°30'~23°20 '・ 45°30'~15°40' ・ 74°20'~27°50'レンズ構成11群 13枚
絞り羽根枚数7枚最小絞り22~38
最短撮影距離0.25m最大撮影倍率0.36倍(55mm時)
フィルター径58mm最大径×長さφ69mm×75.2mm
質量約205g手ブレ補正効果(CIPAガイドライン準拠)3.5段分
45点AFセンサー
狙った被写体を高精度・広範囲で捕捉。
オールクロス45点AFセンサー。
高画質・高感度
約2420万画素CMOSセンサー搭載。
常用ISO感度100~16000。
無線LAN機能(Wi-Fi対応)
RoHS対応
メーカーキヤノン(Canon)
販売価格

193,000(税抜)/ 212,300円(税込)

カタログ価格

193,000円(税抜)/212,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/27 18:32現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top