すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GA-79J

品名 : デジタル一眼レフカメラ(保護フィルム・SDカード付)

取扱中止になりました。代替品は登録準備中です。

仕様

メーカーキヤノン(Canon)型番EOS90D※ESCOオリジナルセット
〈セット内容〉・デジタルカメラ
・レンズ
・SDHCカード(32GB)
・液晶保護フィルム
・レンズフィルター
レンズ18~135mm F3.5~5.6
有効画素数約3250万画素 撮像素子CMOSセンサー
液晶モニターワイド3.0型TFT式カラー液晶モニター手ブレ補正効果約4.0段分(CIPAガイドライン準拠)
動画撮影4K(3840×2160)
フルHD(1920×1080)
HD(1280×720)
記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(別売)
※SDHCカード(32GB)(付属)
使用バッテリーリチウムイオン充電池(付属:旧EA759GB-88、適合:EA759GB-88A)サイズ140.7(W)×76.8(D)×104.8(H)mm
重量約619g内蔵フラッシュリトラクタブル式、
手動ポップアップストロボ
測光範囲EV-3~18(中央F2.8対応測距点・ワンショットAF・常温・ISO100)使用レンズキヤノンEFレンズ群(EF-Sレンズを含む)
※EF-Mレンズを除く(有効撮影画角は、表記焦点距離の約1.6倍に相当)
レンズマウントキヤノンEFマウントアスペクト比3:2
ダスト除去機能自動/手動/ダストデリートデータ付加記録フォーマットDCF2.0
画像タイプJPEG、RAW(14bit、キヤノン独自:.CR3)、
RAW+JPEG同時記録可能
記録画素数L(ラージ):約3230万(6960×4640)画素
M(ミドル):約1540万(4800×3200)画素
S1(スモール1):約810万(3472×2320)画素
S2(スモール2):約380万(2400×1600)画素
RAW(ロウ)/C-RAW :約3230万(6960×4640)画素
※1万の位を四捨五入
フォルダー作成/選択可能画像番号通し番号、オートリセット、強制リセット
ピクチャースタイルオート、スタンダード、ポートレート、風景、ディテール重視、ニュートラル、忠実設定、モノクロ、ユーザー設定1~3ホワイトバランスオート(雰囲気優先)、オート(ホワイト優先)、プリセット(太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白色蛍光灯、ストロボ)、マニュアル、色温度指定(約2500~10000K)、ホワイトバランス補正、ホワイトバランスブラケティング可能
※ストロボ色温度情報通信対応
ノイズ低減高感度撮影、長秒時露光に対応画像の明るさ自動補正オートライティングオプティマイザ機能搭載
高輝度側・階調優先可能レンズ周辺光量補正周辺光量補正、歪曲収差補正、デジタルレンズオプティマイザ、色収差補正、回折補正
ファインダー方式ペンタプリズム使用、アイレベル式視野率上下/左右とも約100%(アイポイント約22mm時、アスペクト比3:2設定時)
倍率約0.95倍(50mmレンズ・∞・-1m-1)アイポイント約22mm(-1m-1時/接眼レンズ最後尾から)
視度調整範囲約-3.0~+1.0m-1(dpt)フォーカシングフォーカシングスクリーン固定式
ミラークイックリターン式被写界深度確認可能
オートフォーカス専用AFセンサーによるTTL二次結像位相差検出方式測距点最大45点(クロス測距点)
測距輝度範囲EV-3~18(中央F2.8対応測距点・ワンショットAF・常温・ISO100)フォーカス動作ワンショットAF、AIサーボAF、AIフォーカスAF、手動(MF)
AF補助光内蔵ストロボ間欠発光方式、有効距離:約4.0m以内撮影モードかんたん撮影ゾーン:シーンインテリジェントオート、スペシャルシーン(ポートレート、集合写真、風景、スポーツ、キッズ、流し撮り、クローズアップ、料理、キャンドルライト、夜景ポートレート、手持ち夜景、HDR逆光補正)、クリエイティブフィルター(ラフモノクロ、ソフトフォーカス、魚眼風、水彩風、トイカメラ風、ジオラマ風、油彩風、HDR絵画調標準、HDRグラフィック調、HDR油彩調、HDRビンテージ調)
応用撮影ゾーン:プログラムAE、シャッター優先AE、絞り優先AE、マニュアル露出、バルブ、カスタム撮影モード(C1/C2)
ISO感度かんたん撮影ゾーン:ISO感度自動設定
応用撮影ゾーン:静止画撮影:ISOオート(ISO100~25600自動設定)、ISO100~25600手動設定(1/3、1段ステップ)、およびH(ISO51200相当)の感度拡張が可能
動画撮影:ISOオート(ISO100~12800自動設定)、ISO100~12800手動設定(1/3、1段ステップ)、およびH(ISO25600相当)の感度拡張が可能
HDR動画:ISO感度自動設定
露出補正手動:1/3、1/2段ステップ±5段(ファインダー撮影)、
1/3、1/2段ステップ±3段(ライブビュー撮影/動画撮影)
AEB:1/3、1/2段ステップ±3段(手動露出補正との併用可能)
AEロック自動:カスタム機能により、測光モードごとに合焦と同時にAEロック有無を設定可能(静止画撮影)
手動:AEロックボタンによる(静止画撮影)
動画撮影:AEロックボタンによる
シャッター形式電子制御式、フォーカルプレーンシャッター
シャッター速度ファインダー撮影:1/8000~30秒(すべての撮影モードを合わせて)、
バルブ、ストロボ同調最高シャッタースピード=1/250秒
ライブビュー撮影:1/16000~30秒(すべての撮影モードを合わせて、1/16000~1/10000秒は電子シャッター設定時)、
バルブ、ストロボ同調最高シャッタースピード=1/250秒
※動画撮影時は設定範囲が異なる
外部ストロボEL/EXシリーズスピードライトに対応
調光方式E-TTL II 自動調光ストロボ調光補正1/3、1/2段ステップ±3段
FEロック可能(ファインダー撮影時)シンクロ端子なし
ドライブモード1枚撮影、高速連続撮影、低速連続撮影、連続撮影(流し撮りモード時)、ソフト1枚撮影、ソフト連続撮影、セルフタイマー:10秒/リモコン、セルフタイマー:2秒/リモコン、セルフタイマー:連続撮影連続撮影速度ファインダー撮影時:最高約10コマ/秒、
ライブビュー撮影時:最高約11コマ/秒
連続撮影可能枚数JPEGラージ/ファイン:約57枚(約58枚)
RAW:約24枚(約25枚)
C-RAW:約39枚(約39枚)
RAW+JPEGラージ/ファイン:約23枚(約24枚)
C-RAW+JPEGラージ/ファイン:約37枚(約36枚)
※当社試験基準SDカード(標準:UHS-I対応32GB/高速:UHS-II対応32GB)を使用し、当社試験基準(高速連続撮影、ISO100、ピクチャースタイル:スタンダード)で測定
※( )内の数値は、当社試験基準UHS-II対応SDカード使用時の枚数
ライブビュー撮影機能MFピーキング、フォーカスブラケット撮影、電子シャッター、タッチシャッター、グリッド表示:3種類
画面サイズワイド3.0型(3:2)明るさ調整手動(7段階)
表示言語日本語、英語機能ガイド表示可能
再生機能1枚表示(情報表示なし)、1枚表示(簡易情報)、1枚表示(撮影情報表示:詳細情報、レンズ/ヒストグラム情報、ホワイトバランス情報、ピクチャースタイル情報1、ピクチャースタイル情報2、色空間/ノイズ低減情報、レンズ光学補正情報1、レンズ光学補正情報2、GPS情報)、インデックス表示(4枚/9枚/36枚/100枚)
※撮影情報表示の表示内容を任意設定可能
拡大ズーム倍率約1.5~10倍
ハイライト警告ハイライト部分点滅表示画像送り1枚、10枚、指定枚数、撮影日、フォルダ、動画、静止画、プロテクト、レーティング
動画再生可能スライドショー全画像、または検索条件に該当する画像を自動再生
カスタム機能29種著作権情報設定/付加可能
インターフェイスHi-Speed USB相当、端子形状:Micro-B、パソコン通信HDMI出力端子タイプC(ミニ)(解像度自動切り替え)
リモコン端子リモートスイッチRS-60E3用準拠規格IEEE 802.11b/g/n
伝送方式DS-SS変調方式(IEEE 802.11b)、
OFDM変調方式(IEEE 802.11g/n)
送信周波数(中心周波数)周波数:2412~2462MHz
チャンネル:1~11ch
接続方法カメラアクセスポイントモード、インフラストラクチャー※
※Wi-Fi Protected Setup対応
セキュリティー認証方式:オープン、共有キー、WPA/WPA2-PSK
暗号化:WEP、TKIP、AES
撮影可能枚数の目安ファインダー撮影:常温(+23℃)約1860枚/低温(0℃)約1850枚
ライブビュー撮影:常温(+23℃)約510枚/低温(0℃) 約500枚
※フル充電のバッテリー使用時
動画撮影可能時間合計約3時間30分(フルHD 29.97P IPB(NTSC)設定時)
合計約3時間50分(フルHD 25.00P IPB(PAL)設定時)
※常温(+23℃)/低温(0℃)時
動画サーボAF:しない
使用可能温度0℃~+40℃使用可能湿度85%以下
付属品・バッテリーパック
・バッテリーチャージャー
・ネックストラップ
・取扱説明書
屋外の日中でも視認しやすい高精細な液晶モニター
幅広い被写体を捕捉するオールクロス45点AFセンサーを搭載
※カメラ本体以外のセット品はモデルチェンジ等でメーカーや型番が変更となる場合がございますのでご了承ください。
※液晶保護フィルムは保証対象外です。カメラ本体保証期間内であっても剥がれてしまった等ので液晶保護フィルムの交換や無償修理はお受けできません。
【注意事項】
・カメラの修理を行う際、内容により本体の交換対応をすることがございます。その場合、貼られている液晶保護フィルムの返却はできません。事前にお客様にて液晶保護フィルムを剥がした上で修理送付願います。
・液晶保護フィルムの貼り付けに失敗した(上手に貼れなかった)等の理由での返品交換や液晶保護フィルム無償提供のご要望はお断りいたします。
販売価格

350,400(税抜)/ 385,440円(税込)

カタログ価格

350,400円(税抜)/385,440円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/23 09:15現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA759GB-88A : デジタルカメラ用バッテリー(LP-E6NH/キャノン)
セット商品EA759GK-27E : 32GB SDHCメモリーカード
ウェブカタログ画像
  • ※カメラ本体以外のセット品はモデルチェンジ等でメーカーや型番が変更となる場合がございますのでご了承ください。
  • ※カメラ本体以外のセット品はモデルチェンジ等でメーカーや型番が変更となる場合がございますのでご了承ください。
  • ※カメラ本体以外のセット品はモデルチェンジ等でメーカーや型番が変更となる場合がございますのでご了承ください。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top