すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GB-83

品名 : デジタルカメラ用バッテリー(NB-6LH/キャノン)

仕様

メーカーキヤノン(Canon)型番NB-6LH
容量1000mAh重量21g
サイズ34.4×41.8×6.9mm
販売価格

4,500(税抜)/ 4,950円(税込)

カタログ価格

4,500円(税抜)/4,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/07/20 14:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1998ページ
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1998ページ
  • エスコ便利カタログ1999ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top