すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GC-11

品名 : [1440万画素] デジタルビデオカメラ(防水・小型)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

有効画素数約1,400万画素、CMOSセンサーレンズRICOH レンズ6群6枚(非球面レンズ2枚使用)
焦点距離約16.8mm(35mm換算)手ぶれ補正電子式手ぶれ補正(動画のみ)
液晶サイズ1.5型 約11.5万ドットLCDズームなし
動画撮影FullHD:1,920×1,080記録媒体内蔵メモリー:約100MB、
microSD/microSDHCメモリーカード(別売) ※クラス4以上のmicroSDカード推奨
使用バッテリーリチウムイオンバッテリー(EA759GD-21)サイズ約66.5(W)×89.5(D)×42.5(H)mm(操作部材、突起部を除く)
重量約190g(電池、メモリーカード、レンズプロテクター含む)防水/防塵性能JIS保護等級8級/JIS保護等級6級
機能防水(約10m、IP68)、耐衝撃(2m)、耐寒(-10℃)、Wi-Fi内蔵付属品専用バッテリー(EA759GD-21)、充電用電源アダプター、USBケーブル、カラビナストラップ、かんたん操作ガイド、使用説明書(CD-ROM)、WG粘着マウント、レンズプロテクター、水中レンズプロテクター
ハウジング不要の小型で軽量なアクションカメラ
撮影した映像を本体ですぐに確認できる液晶モニターを搭載。
販売価格

52,200(税抜)/ 57,420円(税込)

カタログ価格

52,200円(税抜)/57,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/17 07:43現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA759GD-21 : [EA759GC-11用]バッテリー
メイン画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top