すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GC-11D

品名 : [818万画素] デジタルビデオカメラセット(防水・小型)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーソニー(SONY)型番HDR-AS300R
有効画素数動画時:約818万画素(16:9)
静止画時:約818万画素(16:9)
サイズ約29.4(W)×83(D)×47(H)mm(付属バッテリー装着時)
レンズZEISS テッサ―手ぶれ補正光学式(空間光学方式、アクティブモード搭載)
焦点距離(35mm換算)動画時:17mm(ワイド)
    23mm(ミディアム)
    32mm(ナロー)
静止画時:17mm(ワイド)
     23mm(ミディアム)
     32mm(ナロー)
タイムラプス撮影時:17mm(ワイド)
          23mm(ミディアム)
          32mm(ナロー)
動画撮影<MP4>
PS:1920×1080 60p/50p
HQ:1920×1080 30p/25P
STD:1280×720 30p/25p
HS120(HS100):1280×720 120p/100p
HS240(HS200):800×480 240p/200p
<XAVC>
60p/50p:1920×1080 60p/50p
30p/25p:1920×1080 30p/25p
24p:1920×1080 24p
記録媒体マイクロSDHC/SDXCメモリーカード(Class10以上推奨)画角f=17(ワイド)
f=23(ミディアム)
f=32(ナロー)
重量約109g(バッテリーとメディアを含む)使用バッテリーリチウムイオン充電池
連続撮影時間約115分付属品リチャージャブルバッテリーパック(NP-BX1)、マイクロUSBケーブル、取扱説明書、アンダーウォーターハウジング(MPK-UWH1)、装着バックル、ライブビューリモコン、マウントアダプター、ベルト、クレードル、保証書
注意事項 MIL-STD810F Method 516.5-Shockに準拠した厚さ5cmの合板上での1.5mからの落下テストをクリアしています。ただし、すべての状態において無破損・無故障・防水性能を保証するものではありません。
本体重量109gのコンパクトボディに空間光学ユニットを搭載。
IPX4相当の防滴ボディ。雨の日や水しぶきがかかるシーンでも本体のみで使用できます。
60m防水ハウジングが付属、防塵性・耐衝撃性・耐低温性も確保
属のマイクロUSBケーブルで本機とモバイルバッテリー(別売)を接続すれば、USB給電が可能で、長時間撮影時も安心。また、旅先でのバッテリー充電も可能です。
カメラ本体が動いても、レンズとセンサーを一体として光学ユニットを空間に浮かせる、ソニーのハンディカムに搭載されている「空間光学手ブレ補正」。この独自の技術をアクションカム用に超小型サイズで新規に開発して搭載しました。また、補正能力をアクションカム用にチューニングすることで、従来よりブレない安定した記録を実現。自転車やドライブなど、ブレが発生するシーンでもブレを抑えて安定した映像が撮影できます。この圧倒的なブレ補正機能は、ハイスピード撮影中の作動も可能です。
ライブビューリモコン「RM-LVR3」を付属しています。
付属の「ライブビューリモコン」(RM-LVR3)を使用すれば、カメラを身に着けたりスポーツギアに装着しながら、手元で液晶モニターを見て画角設定ができます。さらに、電源ON/OFFや録画スタート/ストップなどの基本操作だけでなく、上下反転やタイムラプス撮影といった詳細の設定変更やファイルの再生・削除もリモート操作で可能です。
本体側面にあるモニターでは撮影データは見られません(メニューの選択/決定のみ)
販売価格

78,700(税抜)/ 86,570円(税込)

カタログ価格

78,700円(税抜)/86,570円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/04 09:16現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA759GB-133 : デジタルカメラ用バッテリー(NP-BX1/ソニー)
ウェブカタログ画像
  • 【ライブビューリモコン使用時】

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top