すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GC-51

品名 : [829万画素]デジタルビデオカメラ(4K)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーソニー(SONY)型番FDR-AX60/B
仕様本体有効画素数829万画素
手ぶれ補正空間光学方式ズーム動画時:光学20倍(デジタル250倍)、全画素超解像40倍(HD)、30倍(4K)
静止画時:光学20倍(デジタル250倍)
記録メディア内蔵メモリー
XAVC S 4K(100Mbps)記録:SDHCメモリカード(4GB以上、UHS-I U3以上)/SDXCメモリーカード(UHS-I U3以上推奨)
XAVC S 4K(60Mbps)記録:SDHCメモリーカード(4GB以上、Class10以上)/SDXCメモリーカード(Class10以上推奨)
XAVC S HD記録:SDHCメモリーカード(4GB以上、Class10以上)/SDXCメモリーカード(Class10以上推奨)
AVCHD/静止画記録:メモリースティックPROデュオTM(Mark2)、メモリースティックPRO-HGデュオTM、メモリースティックXC-HGデュオTM、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class4以上推奨)
電源ACアダプター8.4V/バッテリー6.8V、7.3V
液晶モニター3.0型(16:9)/921 600ドット エクストラファイン液晶付属品リチャージャブルバッテリーパック(NP-FV70A)、ACアダプター(AC-L200 D)、電源コード、HDMIマイクロ端子ケーブル、マイクロUSBケーブル、取扱説明書、保証書
防水・防塵性能なしサイズ(W×D×H)mm73×80.5×161
(73×80.5×173(NP-FV70A)
(バッテリー含む)
重量(g)約535焦点距離(35mm換算)動画:26.8~536.0mm、静止画:26.8~536.0mm(16:9の時)、32.8~656.0mm(4:3の時)
撮影の幅が広がるビューファインダー、マニュアルレンズリング搭載 撮った後も楽しめる4Kハンディカム高性能モデル
イメージセンサーを含めた光学系全体を、まるで空間に浮いているかのように姿勢維持するソニー独自の「空間光学手ブレ補正」機能。旅行や運動会で、歩き撮りやお子様を追いかけながら撮影する時など、さまざまなシチュエーションで安定した滑らかな映像を簡単に撮影できます。さらにHD撮影時には「インテリジェントアクティブモード」に対応し、ワイド撮影時は約15倍ブレない(*)安定した映像を実現しました。
(* 従来の光学式手ブレ補正機能搭載モデルのスタンダードモード時の手ブレ補正角度との比較。手ブレ補正効果は撮影条件により異なることがあります。)
レンズユニット内部へのホコリの侵入を防ぎ、空間光学手ブレ補正の高いパフォーマンスを維持するホコリ侵入ストッパーを配置
レンズとセンサーが一体になり、カメラ本体が動いても空間光学ユニットがバランスを保つので、ズームしても、動きながらの撮影でも、手ブレを抑えて安定した映像を撮れるのが、ソニー独自の「空間光学手ブレ補正」。さらにHD撮影時には「インテリジェントアクティブモード」に対応し、ワイド撮影時は約15倍ブレない(*)安定した映像を実現しました。(* 従来の光学式手ブレ補正機能搭載モデルのスタンダードモード時の手ブレ補正角度との比較。手ブレ補正効果は撮影条件により異なることがあります。)
ソニーだからできる映像技術によって、かけがえのない素敵な思い出を、より美しく残せます。FDR-AX60は4K撮影に加え、専用開発の1/2.5型(アスペクト比16:9)の「Exmor R(R)(エクスモアアール)」CMOSイメージセンサー、「ZEISS(ツァイス)バリオ・ゾナーT*(ティースター)」レンズ、高速画質処理エンジンを搭載。これら卓越した高画質技術の組み合わせにより、高精細な映像を実現。二度とない思い出のシーンをリアルに再現します。
4K/HD映像とMP4動画の同時記録に対応し、そのMP4動画からズーム等の撮影情報や、指定したポイントなどから最適な場面を自動抽出。切り替え効果とBGMを付けたステキなショートムービーを、ハンディカムが自動編集します。さらに、新たに搭載した「ハイライトムービー作成ボタン」を使い、本機能を簡単に立ち上げることができます。
販売価格

185,000(税抜)/ 203,500円(税込)

カタログ価格

185,000円(税抜)/203,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 14:49現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA759GC-51A
  • 品番

    EA759GC-51A

  • コメント

    変更点:機能・サイズ・重量

その他関連
オプションEA759GD-41A : デジタルビデオカメラバッテリー(NP-FV50A)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top