すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944MK-100

品名 : 100mmx10m 防食テープ(ペトロラタム系)

異形部の防錆・防食に
どんな形状にも密着するペトロラタム系防食テープ

仕様

メーカー日東電工型番No.59L
100mm長さ10m
厚さ1.1mm材質基材:不織布
粘着剤:ペトロラタム系
用途配管、機器、タンク類の防錆、防食用重さ1.4kg/㎡
伸び15.0%吸水率0.1%
粘着力5.2N/10mm引張強度31.2N/10mm
体積抵抗率10^14Ωcm耐熱流下温度+55℃
防錆・防食・耐薬品性に優れています。
石油から作られるペトロラタムを主成分としたコンパウンドを不織布に染み込ませたもので、柔軟性に富み、どんな形状のものにもピッタリ密着します。
金属表面から水分と空気を遮断します。
防錆・防食用ペトロラタムが赤錆を黒錆に変えて安定させます。
耐薬品性に優れているため、酸、アルカリ、バクテリアによる腐食を防ぎます。
密着力の良いペトロラタムが、蒸発や硬化することなく、常に粘着性をもって防錆・防食層を形成します。
特別な熟練が必要ありません。
どんな複雑な形状にもピッタリ密着します。
加熱を必要としません。巻き付けてなでつけるだけで防食層をつくることができます。
作業時間が短縮されます。
埋没部、没水部などに使用できるペトロラタム系防錆・防食テープ
国土交通省「機械設備工事共通仕様書」準拠
JIS Z 1902準拠品
※防食テープ単体ではなく、補助材料である下塗り材(EA944MK-1A)、充填材(EA944MK-2)、埋設用保護材(EA944MK-131)との併用をおすすめします。
販売価格

5,970(税抜)/ 6,567円(税込)

カタログ価格

5,970円(税抜)/6,567円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/06/03 04:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1447ページ
バリエーション一覧
EA944MK-50 50mmx10m 防食テープ(ペトロラタム系)
EA944MK-100 100mmx10m 防食テープ(ペトロラタム系)
その他関連
オプションEA944MK-1A : 3.0kg 防食下塗り材(ペトロラタム系)
オプションEA944MK-2 : 3.0kg 防食充填材(ペトロラタム系)
オプションEA944MK-131 : 50mmx10m 防食テープ(ポリエチレン系)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1446ページ
  • エスコ便利カタログ1447ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top