すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GN-232B

品名 : 32GB SDHCメモリーカード(車載用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエレコム型番MF-DRSD032GU11
容量32GBスピードクラスClass10、UHS-I
転送速度10MB/s(最低保証速度)メディアの形式SDHC
サイズ(W×D×H)mm24.0×2.1×32.0重量(g)約2.0
インターフェイスSD
書き換え可能回数が当社標準品比約3倍の高寿命Flashを採用しています。※メーカー指定環境にて測定 
電源の瞬断でもデータの損傷が起こりにくい耐性を備えています。※メーカー指定環境にて測定。 
高速インターフェース規格であるUHS-I/UHSスピードクラスの「Class1」、および読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「class10」に対応しています。 
カーナビに最適な、高耐久モデルのSDHCメモリカードです。
防犯/監視カメラ、ネットワークカメラなど書込み回数が多い用途にも適しています。
熱に強い(約-25~85℃)、データ破損しにくい、書き換え可能回数が多い、耐衝撃等、車内でも安心して使用できる高耐久タイプです。
販売価格

8,100(税抜)/ 8,910円(税込)

カタログ価格

8,100円(税抜)/8,910円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/06 02:32現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA759GN-28
  • 品番

    EA759GN-28

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA759GN-232B 32GB SDHCメモリーカード(車載用)
EA759GN-262B 64GB SDXCメモリーカード(車載用)
EA759GN-263B 128GB SDXCメモリーカード(車載用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top