すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GN-266

品名 : 32GB microSDHCカード(車載用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエレコム型番MF-DRMR032GU11
スピードクラスClass10、UHS-I容量32GB
サイズ(W×D×H)mm15.0×1.0×11.0重量(g)約0.4
最高転送速度最低保証速度:10MB/sメモリ規格microSDHC
動作環境-25~85℃保存できる各種データの目安画像:約3600枚、動画:約5時間、音楽:約6,200曲、本:約400冊
耐温度-25~85℃で、車内の高温・低温に強い仕様です。
書き換え可能回数が当社標準品比約3倍の高寿命Flashを採用しています。※メーカー指定環境にて測定
電源の瞬断でもデータの損傷が起こりにくい耐性を備えています。※メーカー指定環境にて測定。
「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠し、メモリカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心の防水仕様です。
SD変換アダプターが付属しています。
ドライブレコーダーに最適な、高耐久モデルのmicroSDHCメモリカードです。
※他に、防犯/監視カメラ・ネットワークカメラなど書込み回数が多い用途にも適しています。
高寿命Flashを採用
書き換え可能回数が当社標準品比約3倍の高寿命Flashを採用しています。
※メーカー指定環境にて測定
UHS-I/UHSスピードクラスの「Class1」
高速インターフェース規格であるUHS-I/UHSスピードクラスの「Class1」、および読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「class10」に対応しています。
※UHS-Iインターフェース非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。
耐衝撃仕様
ひねり・曲げ・落下に強い耐衝撃仕様です。
著作権保護機能を搭載
CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。
販売価格

7,330(税抜)/ 8,063円(税込)

カタログ価格

7,330円(税抜)/8,063円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/11 14:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0273ページ1971ページ

代替品

EA759GN-266A
  • 品番

    EA759GN-266A

  • コメント

    メーカー変更、重量:0.3g

バリエーション一覧
EA759GN-266 32GB microSDHCカード(車載用)
EA759GN-267 64GB microSDHCカード(車載用)
EA759GN-268 128GB microSDHCカード(車載用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ272ページ
  • エスコ便利カタログ273ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top