| メーカー | キオクシア | 型番 | KEMU-A128G |
|---|
| 容量 | 128GB | インターフェース | UHS-I |
|---|
| スピードクラス | Class10、U3、V30 | 付属品 | SD変換アダプタ |
|---|
| 動作環境 | -25℃~85℃(結露しないこと) | メモリ規格 | microSDHC/SDXC |
|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 15.0×1.0×11.0 | 重量 | 約0.3g |
|---|
| 最高転送速度 | 最大読出速度:100MB/s 最大書込速度:65MB/s | 累積録画時間 | 20,000時間(フルHD録画) |
|---|
| 監視カメラやドライブレコーダーに求められる耐久性を備え、連続した書き込みが可能です。 |
| 書込み回数が多い用途に適しています。 |
| JIS防水保護等級7(IPX7)準拠。万が一の水漏れにも安心です。 |
| 5mの高さから落下しても衝撃に耐えられる堅牢な設計。 |
| 耐X線:ISO7816-1準拠。 |
| 耐静電気:帯電した人体からの放電への耐性があります。 |
| ヒューズ搭載:カード内部に過電流が発生した場合、カード本体の発熱や発火を防ぐためにヒューズが作動します。 |
| ※容量により書き込み速度が異なります。 |