すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GS-128A

品名 : CD/DVD用 スリムケース(30枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーナカバヤシ型番CD-093-30C
サイズ(W×D×H)mm142×5×125入数30枚
収納枚数1枚重量44g(1枚)
本体カラークリア材質ポリスチレン
収納枚数はCD/DVDまたはブルーレイディスク
厚さ5mmのスーパースリムCDケースです。
販売価格

2,830(税抜)/ 3,113円(税込)

カタログ価格

2,830円(税抜)/3,113円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/30 15:04現在)

更新
商品入数30販売単位

代替品

EA759GS-127A
バリエーション一覧
EA759GS-126A CD/DVD用 スリムケース(10枚)
EA759GS-127A CD/DVD用 スリムケース(20枚)
EA759GS-128A CD/DVD用 スリムケース(30枚)
ウェブカタログ画像
※30枚入
※画像はEA759GS-126Aです。
  • ※30枚入\n※画像はEA759GS-126Aです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top