すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GS-66B

品名 : 50GB BD-R(ビデオ用 4倍速/5枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

録画用(書き換え不可)
4倍速対応ディスク
(Blu-ray Disc Recorder Format Version 1.2)
メディア形式ビデオ用ブルーレイディスク
(BD-R 2層 4倍速)
記録容量50GB(2層)
インクジェットプリンター対応
(ワイドプリントエリア)
5mmケース付
入数5枚
傷・埃・汚れに強い高性能なハードコートを採用
(100万回の再生耐久)
ノンカートリッジタイプ
地上デジタル360分/BSデジタル260分録画可能
販売価格

3,680(税抜)/ 4,048円(税込)

カタログ価格

3,680円(税抜)/4,048円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/25 14:20現在)

更新
商品入数5販売単位PK
カタログページ1972ページ

代替品

EA759GS-66C
  • 品番

    EA759GS-66C

  • コメント

    メーカー変更:ケンコートキナー

バリエーション一覧
EA759GS-66B 50GB BD-R(ビデオ用 4倍速/5枚)
EA759GS-166 50GB BD-R(ビデオ用4倍速/10枚)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1972ページ
  • エスコ便利カタログ1973ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top