すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GV-108

品名 : 16GB USBメモリー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
MLCメモリを採用した超高速USB3.2 Gen1対応USBメモリ スライドコネクタタイプ

仕様

メーカーサンワサプライ型番UFD-3SLM16GW
容量16GB対応OSWindows 11・10・8.1・8
macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、MacOS X 10.4~10.11、
ChromeOS
インターフェイスUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)コネクタUSB Type-A
サイズ20(W)×9.3(D)×56.2(H)mm重量9g
カラーホワイト入力電圧DC 5V
セキュリティLBファイルロック2 LBパソコンロック4
MLCメモリを採用したUSBメモリ。
スライド式コネクタ仕様、ストラップホール付き
USB3.2 Gen1に対応した高速USBメモリです。
動作状況がわかるLEDが付いています。
USBポートに挿すだけですぐ使えます。
Windows&Mac両方に対応しています。
16GB内蔵です。
販売価格

3,800(税抜)/ 4,180円(税込)

カタログ価格

3,800円(税抜)/4,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/19 02:15現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA759GV-108A
  • 品番

    EA759GV-108A

  • コメント

    変更点:形状・サイズ・対応OSなど

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top