すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GV-24B

品名 : 32GB USBフラッシュメモリー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーTranscend(トランセンド)型番TS32GJF760
容量32GBサイズ69.6×20.9×8.9mm
重量12gカラーブラック&パープル
対応OSWindows 8/ 7/8.1/ Vista/ XP /Windows 2000, Mac OS 9.0以降, Linux Kernel 2.4.2以降
SuperSpeed usb3.0&Hi-Speed USB2.0規格に準拠
USB3.0シリーズはかつてないスピードでデータを扱うことができる超高速USBメモリーです。
スライド式USBコネクタのデザインは、本体と中身を保護することができるだけでなく、キャップを紛失する心配もありません。
水滴・衝撃・粉塵に耐性
販売価格

3,440(税抜)/ 3,784円(税込)

カタログ価格

3,440円(税抜)/3,784円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/24 12:17現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA759GV-24C
  • 品番

    EA759GV-24C

  • コメント

    外観が異なります。

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top