すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GV-82

品名 : 32GB USBメモリー(超小型)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーエレコム型番MF-SU2B32GBK
サイズ21.5×12.2×4.6mm重量3g
容量32GBインターフェイスUSB2.0
対応OSWindows10、8.1、8、7(SP1)、Vista(SP1)、(SP2)、XP(SP3)、
Mac OSX 10.6~10.11
コネクタUSB Type-A
販売価格

3,990(税抜)/ 4,389円(税込)

カタログ価格

3,990円(税抜)/4,389円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/24 22:06現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top