すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GW-12F

品名 : 8TB セキュリティ対策用ハードディスク

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエレコム型番ELD-EEN080UBK
容量8TBインターフェイスUSB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0
対応OSWindows 10/8.1、macOS Catalina 10.15、Windows Server 2019/2016/2012(64bit)※/2012 R2(64bit)※/2008(64bit/32bit)※/2008 R2(64bit)※
※機種によってはPC電源連動機能が動作しない場合があります。
付属品USB3.2 Gen1ケーブル(約0.97mコネクター含まず)×1、 ACアダプター、横置き用ゴム足×1
サイズ120(W)×183(D)×35(H)mm
(本体のみ、突起部を除く)
電源100V・50/60Hz(ACアダプター)
回転数非固定コネクタ形状USB3.2(Gen1) Standard-B×1
ドライブ数1使用可能地域日本国内
※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
ハードウェア暗号化機能を搭載し、重要データを保護できる外付けハードディスクです。
ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。
ハードウェア暗号化方式採用し、大切なデータを確実に守るセキュリティ対策ハードディスク「e:DISK ハードウェア暗号化」モデルです。
本製品は、保存されるデータが強制的に暗号化される強制暗号化仕様となっており、暗号化をする手間や暗号化をやり忘れる心配がありません。
また、保存されたデータにアクセスするためにはあらかじめ設定したパスワードでの認証が必要なので、データの流出防止に役立ちます。
米国標準規格として採用され、現時点で最も堅固な暗号化方式の一つと言われている「AES-256bit」暗号化方式を採用してます。
ハードディスクの内部に暗号化チップを内蔵し、パソコンのリソースを圧迫せず、リアルタイムに暗号化/復号を行います。
ハードディスク側にソフトウェアをインストールしているため、パソコンへのインストールが不要ですぐにお使いいただけます。
パスワード管理ツールはパスワードロック機能を利用できるユーティリティソフトで、本製品ハードディスク内に含まれております。 必要に応じてインストールを行ってください。
USB3.2(Gen1) / USB3.1(Gen1) / USB3.0対応で従来のUSB2.0の10倍の5Gbps(理論値)の高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。
Windows、Windows Server、macOSに対応しており、幅広いシーンでお使い頂けます。
※macOSでお使いの際はMac向けの形式にフォーマットする必要があります。
本体背面にセキュリティスロットを装備していますので、本来の利用者以外の持ち出し防止や盗難防止に役立ちます。
縦置き・横置きの両方に対応し、使用環境に合わせて設置スタイルを選べます。
販売価格

59,500(税抜)/ 65,450円(税込)

カタログ価格

59,500円(税抜)/65,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/17 08:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1937ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA759GW-36
    • 品番

      EA759GW-36

    • コメント

      変更点:対応OSなど

    バリエーション一覧
    EA759GW-12A 1TB セキュリティ対策用ハードディスク
    EA759GW-12B 2TB セキュリティ対策用ハードディスク
    EA759GW-12C 3TB セキュリティ対策用ハードディスク
    EA759GW-12D 4TB セキュリティ対策用ハードディスク
    EA759GW-12E 6TB セキュリティ対策用ハードディスク
    EA759GW-12F 8TB セキュリティ対策用ハードディスク
    ウェブカタログ画像

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    2. PDF
    • エスコ便利カタログ1936ページ
    • エスコ便利カタログ1937ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top