メーカー | エレコム | 型番 | LDR-PML8U3CVBK |
---|
バッファメモリ | 2.0MB | インターフェイス | USB3.2(Gen1) USB3.1(Gen1) USB3.0 USB2.0 |
---|
サイズ(W×D×H)mm | 138×133.5×14.5(本体のみ、突起部を除く) | バッファアンダーラン対策 | 有 |
---|
AACS/CPRM | 対応 | 動作時環境条件 | 温度:10℃~35℃ 相対湿度:20%~80%(ただし、結露なきこと) |
---|
保管時環境条件 | 温度:-10℃~50℃ 相対湿度:10%~90%(ただし、結露なきこと) | 重量(g) | 230g(本体のみ) |
---|
設置方向 | 水平 | ディスクローディング方式 | トレー方式 (カートリッジに入った状態のDVD-RAMディスクは使用できません。) |
---|
コネクタ形状 | USB MicroB x1、電源ポートx1 | ユニット前面装備 | アクセス表示ランプ イジェクトボタン 強制イジェクトホール |
---|
ユニット背面装備 | USBコネクタ×1 電源コネクタ×1(別売りACアダプタ用) ケンジントンロック機構×1 | カラー | ブラック |
---|
付属品 | DVDドライブ1台、USB Type-A USBケーブル1本、Type-C USBケーブル1本、セットアップガイド(保証書含む)2枚、サイバーリンク社製ソフト15%OFFクーポンコード | 対応機種 | ■ 対応パソコン : USB Type A/Cポートを持つWindowsパソコン、SurfaceProシリーズ、Intel CPUを搭載するMac ■ 対応OS(USB3.0接続時) : Windows 8.1,10、MacOS 10.5以降/ ChromeOS*1 *1読み取り専用。付属ソフトは使用不可 ※いずれも日本語OSに限ります。※Mac用ソフトは添付しておりません。 |
---|
対応メディア | ■対応メディア(DVD-RAM):対応 ■対応メディア(DVD+R):対応 ■対応メディア(DVD+R DL 2層):対応 ■対応メディア(DVD+RW):対応 ■対応メディア(DVD-R):対応 ■対応メディア(DVD-R DL 2層):対応 ■対応メディア(DVD-RW):対応 ■対応メディア(CD-R/RW):対応 ■対応メディア(DVD-ROM):対応 ■対応ディスク(書込時:Mディスク(DVD)):対応 | 転送速度 | ■書込速度(DVD-RAM):5倍速 ■書込速度(DVD+R):8倍速 ■書込速度(DVD+R DL 2層):6倍速 ■書込速度(DVD+RW):8倍速 ■書込速度(DVD-R):8倍速 ■書込速度(DVD-R DL 2層):6倍速 ■書込速度(DVD-RW):6倍速 ■書込速度(CD-R/RW):24倍速 ■読込速度(DVD-RAM):5倍速 ■読込速度(DVD+R):8倍速 ■読込速度(DVD+R DL 2層):8倍速 ■読込速度(DVD+RW):8倍速 ■読込速度(DVD-R):8倍速 ■読込速度(DVD-R DL 2層):8倍速 ■読込速度(DVD-RW):8倍速 ■読込速度(CD-R/RW):24倍速 ■読込速度(DVD-ROM):8倍速 ■記憶容量(DVD-RAM):4.7GB ■記憶容量(DVD±R/RW):4.7GB ■記憶容量(CD-R/RW):700MB |
---|
あらゆるPCユーザーにお使いいただけるよう、USB-AケーブルとUSB Type-C(TM)ケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。USB-Aポート、USB Type-C(TM)ポートのどちら搭載のPCでも、ケーブル1本で接続できます。 |
国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ。 |
ドライブは9.5mm厚の超薄型タイプを採用、更に変換基板をDVDドライブに内蔵しオリジナル設計のコンパクト設計。 |
筐体デザインでも薄さを追求し、Surfaceシリーズや薄型モバイルパソコン、Windowsタブレットパソコンとの相性を考慮したデザイン。 |
付属のUSBケーブルは2種類。USB Type-Cのパソコン搭載率の普及に合わせ、Type-Cケーブルを同梱。USB Type-A、Type-Cの両方のパソコンで使用可能。 |
USBケーブルはパソコンへ接続する際に取り回しの良い50cm。USBポート数の少ないパソコンでも左右どちらに置いても使える。 |
筐体底面に、ケーブル紛失防止用の機構を設置。ケーブルを取り付けておく事で、ドライブの収納の際に便利。 |
お使いのパソコン環境により、万が一バスパワー供給が不足した場合に備え、筐体背面には外部電源(別売ACアダプタが必要)のポートを用意。 |
ケンジントンロック機構を製品背面に設置。盗難防止のためのセキュリティロック機構。共有してドライブを使用する時などに、持ち去られる事を防止。 |
オールインワンソフトを標準で製品に添付。※期間限定の体験版ではありません。PowerDVD14 for DVD(再生)、PowerDirector15 for DVD (動画編集)、Power2Go8 for DVD(書込)のオールインワンソフトで構成。 |
付属の動画再生ソフトでは、Windows8以降OS標準で対応していない地デジ録画やDVD Videoなどの著作権保護のかかった動画など、幅広いコンテンツを再生する事が可能。 |
付属のデータバックアップソフトでは、パソコン内に保存してある、写真/音楽/動画など大切で大容量なデータを簡単操作でDVDへバックアップしたり、ディスクのコピーが可能。またオーディオCDをパソコンへ音楽ファイルとして取り込みも出来る。 |
長期保存メディアM-DISCの書込/読込に対応。写真/音楽/動画やシステムファイルなど、大切なデータを長期間読込可能な状態で保持する事が可能。 ※M-Discは別途用意する必要あり。 |
Macにも対応、接続するだけでDVDドライブとして利用可能。DVD/CDメディアを利用したソフトウェアのインストール、Finderからのデータの書込み、Apple DVD Playerで市販DVDの再生が利用可能。※付属のソフトウェアはWindows用で、Macには対応しておりません。 |