PS/2マウスとPS/2キーボードをUSB接続で使用するためのUSB-PS/2変換コンバータ
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | USB-CVPS6 |
|---|
| ケーブル長 | 約14cm(コネクタを含まず) | 重量 | 約27.4g |
|---|
| 電源 | バスパワー(最大12mA) | 消費電力 | 約0.07W(最大) |
|---|
| コネクタ | USBシリーズ Aコネクタオス-ミニDIN6pinメス×2 | インターフェース | USB仕様 Ver.1.1準拠 |
|---|
| PS/2マウスとPS/2キーボードをUSB接続で使用するためのUSB-PS/2変換コンバータです。 |
| 使い慣れたPS/2マウス、PS/2キーボードをUSB接続で使用することができ、PS/2ポートを搭載しないパソコンで使用することができます。 |
| Windows標準ドライバーを使用するので、専用のドライバーソフトのインストールは不要です。 |
| 販売価格 | 2,230円(税抜)/
2,453円(税込)
| カタログ価格 | 2,230円(税抜)/2,453円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
3 (2026/08/23 09:24現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 1895ページ |
|---|