すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759PA-101

品名 : 3200lm モバイルプロジェクター

仕様

メーカーエプソン(EPSON)
型番EB-1795F
明るさ3200lm解像度フルHD
スクリーンサイズ30~300インチアスペクト比16:9
投射距離最短(ワイド):0.67~6.86m
最長(テレ):0.81~8.28m
電源AC100~120V/200~240V±10%(50/60Hz)
サイズ292×213×44(H)mm重量1.8kg
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、ミニD-Sub15pinRGBケーブル(1.8m)、リモコン/リモコン用電池、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、取扱説明書/セットアップガイド、ソフトウェアCD-ROM(EasyMP Multi PC Projection)液晶サイズ0.61型
液晶パネル画素数1920×1080×3消費電力ノーマル:309W
エコ:217W
待機時:0.18W
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)コントラスト比10000:1
液晶パネルサイズ0.61インチ色再現性フルカラー(10億7000万色)
光源出力214W(種別:UHE)動作温度5~35℃
インターフェイスビデオ入力(RCA)、USB(タイプB)、USB(タイプA)、HDMI、音声入力(ステレオミニ)、コンピューター1/コンポーネントビデオ1(ミニD-Sub15pin)注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
厚さ44mmで、重さ約1.8kg。ノートPCや資料と一緒にバッグに入れて持ち運びできるスリムサイズを実現。外出先での会議やプレゼンに力を発揮します。
明るい部屋でもくっきり鮮明に見られる3000lm以上の明るさ。また、「短焦点レンズ」の搭載で、短い距離でも大きな画面で投写が可能。外出先のさまざまな環境での打合せやプレゼンを快適に支援します。さらに「前面排気」により熱風を避けて座る必要がないので、デッドスペースが削減出来ます。
ワイドサイズで、会議の参加者へより多くの情報を伝えることが可能です。図面や、項目の多い表などを用いる会議やプレゼンで、情報量を損なうことなく高解像度でプレゼンテーションできます。また、HDMIR端子を搭載しているため、ハイビジョン映像も高画質で再生することが可能です。
プロジェクターとリモコンやケーブル類を一緒に収納し、持ち運びに便利な専用のソフトキャリングケースが付属しています。持ちやすく、堅牢なだけでなく、付属品の収納場所を工夫して使いやすさも考慮しています。
USBストレージをセットしてボタンを押すだけで、画像データを投写することができます。PCがなくても、プロジェクターとUSBストレージだけで、保存されている画像データをスクリーンに映し出せます。
販売価格

313,500(税抜)/ 344,850円(税込)

カタログ価格

313,500円(税抜)/344,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/03 06:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1853ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ1852ページ
  • エスコ便利カタログ1853ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top