すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759PA-38B

品名 : 3700lm プロジェクター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーキヤノン(Canon)型番LV-WX370
明るさ3,700lm解像度WXGA
消費電力ノーマル:310W
エコ:217W
表示サイズ0.59型
アスペクト比16:10サイズ345×99×261(H)mm(突起部含む)
重量3.2kg液晶パネル画素数1280×800
駆動方式アクティブマトリックス方式騒音レベルノーマル:37dB
エコ:30dB
RoHS対応品
液晶パネルであるLCDの採用により、パソコン・ディスプレイなどの色表現に近づけた映像表現を実現。
約10,000時間耐久の長時間ランプを採用。メンテナンスのコストと手間を軽減します。
セッティングに便利な縦自動台形補正を搭載。さらに4点キーストーン補正による細かい調整にも対応。
湾曲黒板などに投写する際に便利な湾曲補正に対応。学校での利用にも便利です。
USBメモリーを差すことで静止画や動画をループ再生可能。
また、USBケーブルによる映像表示にも対応。ご利用環境に応じた投写を実現します。
販売価格

128,000(税抜)/ 140,800円(税込)

カタログ価格

128,000円(税抜)/140,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/18 15:24現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA759PA-38C
  • 品番

    EA759PA-38C

  • コメント

    変更点:メーカー、外観など

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top