| メーカー | エプソン | 型番 | EB-W06 |
|---|
| 明るさ | 3,700lm | 解像度 | WXGA |
|---|
| 消費電力 | ノーマル/エコ:345/235W ネットワーク監視時/待機時:2.0/0.3W | 液晶サイズ | 0.59 |
|---|
| 液晶パネル画素数 | 1280×800×3 | サイズ(W×D×H)mm | 302×234×77 |
|---|
| 重量(g) | 約2.5kg | コントラスト比 | 16,000:1 ※カラーモード「ダイナミック」、明るさ切替「高」、「オートアイリス」オンかつ、ズームがワイド端の時 |
|---|
| 最短投写距離 | 約2.4m(80型スクリーンに投写の場合) | 台形補正 | タテ±30° ヨコ±30° |
|---|
| スクリーンサイズ | 33型~320型 | 動作温度 | 5℃~40℃(湿度20~80%、非結露) 標高2286~3048mで使用する場合は5℃~35℃ |
|---|
| 光源 出力/種別 | 210W UHE | 電源 | AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz |
|---|
| スピーカー | 2W | 付属品 | ACケーブル(100V日本国内専用)(1.8m) ミニD-Sub 15pinRGBケーブル(1.8m) リモコン/リモコン電池 セットアップガイド |
|---|
| 明るいオフィスや会議室でも、照明を落とすことなく鮮明に映像を投写。 |
3LCD方式採用で、明るさとともに高い色再現性を発揮します。 3LCD方式はランプから出た光を、赤・緑・青の3色の光に分解し、それぞれに液晶パネルを1枚ずつ割り当てて透過させ、形と動きを与えます。分解された光はプリズムで合成されカラー映像となります。投写レンズからはすでに合成されたフルカラーの映像が連続的に投写されます。 |
| コンパクトサイズで、軽いので、使用したい場所までラクラク持ち運ぶことが可能。会議中も置き場所に困りません。 |
| 画面の歪みを簡単に補正する『ピタッと補正』を装備。スクリーンの正面にプロジェクターを置けない場所でも、スライド操作だけで、歪みを補正できる「スライド式ヨコ台形補正」をはじめ、上下方向のタテ台形歪みも自動的に補正できます。 |
3,700lmの明るさで100型の大画面も快適鑑賞 開口率の高い液晶パネルで、部屋を真っ暗にしなくても、明るい高画質。しかも、約2.9mの投写距離で100型の大画面を実現。狭い部屋でも、高画質な大画面映像を快適に楽しめます。 |
解像度WXGA(リアル720p)、ハイビジョン液晶パネル搭載 ハイビジョン液晶パネル搭載。WXGA(リアル720p)の解像度で、美しい風景や人の肌の美しさなど、ディテールを立体感豊かに再現します。 ※カラーモード「ダイナミック」、明るさ切替「高」、ズームがワイド端の時。 |
16,000:1の高コントラスト比 白トビや、暗部のつぶれが抑えられた、豊かな階調表現を実現。暗いシーンも、明るいシーンも、奥行き感があり、メリハリのある映像を映し出します。 ※カラーモード「ダイナミック」、明るさ切替「高」、ズームがワイド端の時 |
映すコンテンツや部屋の環境に合わせて選べる、5つのカラーモード ダイナミック:最も明るいモードです。明るさを優先したい場合に適しています。 シネマ:映画などを見るのに適しています。その他、プレゼンテーション・sRGB・黒板モードが選択できます。 |
設置位置がさらに広がる、1.2倍ズームレンズ 1.2倍ズームレンズの搭載により100型に投影の場合、前後方向に約0.4mの幅で設置場所を移動できるので、プロジェクターの設置位置の自由度が広がります。 |
前面排気 排気ファンが前面に配置されているので、本棚等への設置も可能です。 |
2Wスピーカーを内蔵 2Wのスピーカーを内蔵しているので、プロジェクター本体だけで映像も音も手軽に楽しむことができます。 |
スライド式レンズカバー 使用しない時はレンズカバーを閉めておくことができます。一時的に映像と音を止めたいときにも使用できます。 |