すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759X-20T

品名 : A6-A4 インクジェットプリンター(6色/Wi-Fiダイレクト)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエプソン(EPSON)型番EP-815A
機能プリンター、スキャナー、コピー、メモリダイレクト電源AC100V(50/60Hz)
解像度5,760×1,440dpi用紙サイズ最大A4
サイズ390×339×141(H)mm重量6.8kg
インクタイプ6色消費電力17W(スタンドアローンコピー時)
液晶モニター2.7型付属品セットアップ用インクカートリッジ、ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、使い方ガイド他(紙)、ディスクトレイ、電源コード
対応インクカートリッジEA759X-140・-141~146インターフェイスHi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続およびPictBridge用×1<前面>)、IEEE802.11b/g/n
印刷速度(標準)約1分1秒(A4写真用紙<光沢>)
約13秒(L判・写真用紙<光沢>)
必要マージン【四辺フチなし全面印刷可能用紙サイズ】
L判/2L判/KG/スクエア/ハガキ/ハイビジョン/六切/A4:上下左右 0mm

【その他用紙サイズ】
上下左右3mm以上、封筒:上下3mm 左右5mm

※必要マージンはアプリケーションによって異なります。
シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの基本4色に、ライトシアン、ライトマゼンタの2色を加えた6色のインクで、デジカメやスマホの写真をキレイにプリントします。
もちろん、Webページや地図などの文書印刷もキレイです。
写真を焼き増しするようにコピーしたり、雑誌やレシピをカラーコピーしたり、使い道いろいろ。突然コピーが必要になったときも、プライベートな情報が載っていたり、機密性の高い書類のコピーなどでも便利&安心です。
スマホ・タブレット専用アプリ「Epson Smart Panel」を使えば、書類や写真をスマホからカンタン、しかもキレイにプリント。学校や幼稚園からくる連絡ファイルのPDFや在宅で必要になる仕事資料、勉強教材をスマホからすぐプリントできるから便利。
もちろん写真や年賀状など、家庭での様々なプリントニーズに応えます。さらにスマホからプリンターの本体操作やメンテナンスができます。 
無線LANルーターを使わなくても、Wi-FiR通信機能の付いたスマートフォンからカラリオへ、ワイヤレス接続してプリントできます。自宅に無線LAN環境がなくても、買ったその日からカラリオでワイヤレスプリントができます。 
本体に装備したメモリーカードスロットは、プリンターをパソコンにつなげばメモリーカードドライブとしても活用可能。メモリーカードからパソコンへ画像データなどのファイルを取り込んだり、パソコンのデータをメモリーカードに保存することもできます。 
「PictBridge」対応
デジタルカメラとプリンターをUSBケーブルで接続して、パソコンを介さずにダイレクトに写真プリントができます。
Wi-FiDirect/無線LAN
販売価格

40,500(税抜)/ 44,550円(税込)

カタログ価格

40,500円(税抜)/44,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/07/04 11:20現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA759X-13R
  • 品番

    EA759X-13R

  • コメント

    仕様をご確認ください。

その他関連
部品EA759X-140 : [エプソン] インクカートリッジ(6色パック/SAT-6CL)
部品EA759X-141 : [エプソン] インクカートリッジ(ブラック/SAT-BK)
部品EA759X-142 : [エプソン] インクカートリッジ(シアン/SAT-C)
部品EA759X-143 : [エプソン] インクカートリッジ(マゼンダ/SAT-M)
部品EA759X-144 : [エプソン] インクカートリッジ(イエロー/SAT-Y)
部品EA759X-145 : [エプソン] インクカートリッジ(ライトシアン/SAT-LC)
部品EA759X-146 : [エプソン] インクカートリッジ(ライトマゼンタ/SAT-LM)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top