すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759XA-146

品名 : A4 インクジェット用紙(100枚)

仕様

メーカーナカバヤシ型番JPSG-A4S-100
仕様A4(210×297mm)入数100枚
厚さ0.12mm・薄手白色率90%
種類マット坪量92g/㎡
薄手の片面印刷タイプ
適度なコシでキレイな仕上がり。チラシやメニュー・レシピ、写真資料などの出力に。
染料&顔料インク対応
インクジェットプリンタ用
販売価格

1,500(税抜)/ 1,650円(税込)

カタログ価格

1,500円(税抜)/1,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/05/03 22:27現在)

更新
商品入数100販売単位
カタログページ1928ページ
バリエーション一覧
EA759XA-145 A4 インクジェット用紙(100枚)
EA759XA-146 A4 インクジェット用紙(100枚)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1928ページ
  • エスコ便利カタログ1929ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top