すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759XA-153

品名 : 名刺用 インクジェットレーザープリンタ用紙(10枚)

仕様

メーカーナカバヤシ型番JPCC-10P
仕様A4判10面サイズ/1片91×55mm
入数10シート材質普通紙(表面処理なし)
厚み0.315mm白色率99%
坪量273g/㎡種類マット
カラーホワイト仕上がり厚み0.21mm
仕上がり坪量186g/㎡シートサイズヨコ210×タテ297mm
ミシンが無いクリアカット方式なのでスムーズに切り取れて、仕上り満足!
インクジェット&レーザープリンタ対応で両面印刷も可能です。
きれいにはがせる名刺カード
染料&顔料インク対応
販売価格

1,330(税抜)/ 1,463円(税込)

カタログ価格

1,330円(税抜)/1,463円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/05/03 22:33現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1928ページ

代替品

EA759XA-154
バリエーション一覧
EA759XA-153 名刺用 インクジェットレーザープリンタ用紙(10枚)
EA759XA-154 名刺用 インクジェットレーザープリンタ用紙(25枚)
ウェブカタログ画像
※入数10枚
  • ※入数10枚
  • エスコ便利カタログ1928ページ
  • エスコ便利カタログ1929ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top