すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759XB-11A

品名 : A4/ 50枚 レーザープリンタ専用耐水紙

仕様

メーカーサンワサプライ型番LBP-WPF12MDPN
仕様A4厚み0.12mm
入数50枚坪量109.2g/平方メートル
対応プリンターカラーレーザープリンター、モノクロレーザープリンター
耐水性抜群の特殊加工を施したカラーレーザープリンター専用紙で、ラミネートなしで使用できます。
半光沢の落ち着いたツヤで、両面印刷可能です。
0.12mmとかさばらず、折り曲げやすい厚みです。
野外イベント用のPOP、飲食店のメニュー、不動産の物件情報、公共施設の掲示物、工場や工事現場の掲示物やマニュアルなど様々なシーンで使えます。
トナーの転写率が良好で常に安定した印字が得られます。
用紙間の摩擦係数を低減させており、重送や空送など給紙ミスの起こりにくい安心設計です。
一般紙で出やすい画像部分の光沢ムラや光沢低下、画像部分の膨れや爪あとのようなキズができにくくなっています。
<使用できないプリンター>
※「手差し給紙」ができないプリンター
※「厚紙モード」の設定ができないプリンター
※自動クリーニング機能のないプリンター
<ご注意>
※用紙は完全耐水ではありません。水につけたり、雨ざらしにした際は切断部より水がしみ込むことがあります。野外で使用する場合は約2~3日くらいを目安にしてください。
<対応プリンターに関するご注意>
※対応プリンターであっても、プリンター使用状況・環境により、トラブルを起こす場合があります。あらかじめ、ご了承ください。
※お使いのプリンターの仕様を確認の上、適合する坪量の用紙をご使用ください。
※印刷の際は、手差し給紙・厚紙設定を選択してください。誤った用紙設定の場合はトナーが十分に定着せず、プリンター内を汚し、美しい印刷ができません。
販売価格

3,100(税抜)/ 3,410円(税込)

カタログ価格

3,100円(税抜)/3,410円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/07/08 18:16現在)

更新
商品入数50販売単位pk
カタログページ1967ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1966ページ
  • エスコ便利カタログ1967ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top