すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759XB-4

品名 : A3/100枚 コピー偽造防止用紙(個人情報保護

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーサンワサプライ型番JP-MTCBA3N
材質マット紙サイズA3(297×420mm)
坪量68g/平方メートル紙厚0.088±0.005mm
この用紙で印刷したものをコピーすると、コピーしたものに「コピー」「COPY」の文字が浮き出て、コピーしたことがはっきり判別できる用紙です
原本をしっかり管理したい社内書類や社外秘の書類など、コピーを防止したい書類への使用に最適です。また、チケットやクーポンなどの偽造を防止できるので、偽造防止したいものへの使用にも最適です。
用紙自体にはブルーの色がついており、またこの用紙をコピーした際浮き出てくる「コピー」「COPY」の文字が地模様として入っています。
プリンターを選ばず、マルチに使える用紙で、インクジェットプリンター、カラーレーザー・モノクロレーザープリンター、カラーコピー、モノクロコピーなどで利用できます。
販売価格

2,800(税抜)/ 3,080円(税込)

カタログ価格

2,800円(税抜)/3,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 10:07現在)

更新
商品入数100販売単位PK
バリエーション一覧
EA759XB-1A A4/100枚 コピー偽造防止用紙(個人情報保護
EA759XB-2A A4/200枚 コピー偽造防止用紙(個人情報保護
EA759XB-5 B5/100枚 コピー偽造防止用紙(個人情報保護
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top