すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983AX-101

品名 : LED誘導灯用表示板(避難口/左向/C級)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番FK10300
仕様左向サイズ148×10×149mm
(表示面:138mm)
重量0.3kg適合メーカー品番FA10303C(EA983AX-41)、
FA10307C、
FA10312C(EA983AX-1)、
FA10316C、FA10318C、
FA10322C(EA983AX-2)、
FA10326C、FA10328C
FW11317C、FW11327C
FW11337C、JF11347C
避難口誘導灯用・C級(10形)直付用
※両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。
注)両面型は必ず左向用・右向用セットでご使用ください。
販売価格

1,580円(税抜)/ 1,738円(税込)

カタログ価格

1,580円(税抜)/1,738円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 03:33現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ2272ページ
バリエーション一覧
EA983AX-101 LED誘導灯用表示板(避難口/左向/C級)
EA983AX-102 LED誘導灯用表示板(避難口/右向/C級)
EA983AX-106 LED誘導灯用表示板(通路/左向矢印/C級)
EA983AX-107 LED誘導灯用表示板(通路/右向矢印/C級)
EA983AX-108 LED誘導灯用表示板(通路/左右矢印/C級)
その他関連
本体EA983AX-1 : AC100V 一般型LED誘導灯(片面/C級)
本体EA983AX-2 : AC100V 一般型LED誘導灯(両面/C級)
本体EA983AX-41 : AC100V 一般型LED誘導灯(片面/C級)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2272ページ
  • エスコ便利カタログ2273ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top