すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440DZ-31A

品名 : 50x 900x18mm 棚板(パイン集成材)

仕様

サイズ(mm)50×900厚み(mm)18
重量(kg)0.4材質パイン集成材
無塗装で加工が容易、多用途に使用できます。
金物の取付下地に最適です。
販売価格

825円(税抜)/ 908円(税込)

カタログ価格

825円(税抜)/908円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/26 03:33現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1412ページ
その他関連
関連商品EA951ED-101 : 150x150x690mm テーブル用脚(1本/黒)
関連商品EA951ED-102 : 150x150x375mm テーブル用脚(1本/黒)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1412ページ
  • エスコ便利カタログ1413ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top