すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA951EL-252

品名 : φ35mm 手すり用エンドブラケット(ゴールド)

仕様

適用手すり径φ35mm材質本体:亜鉛ダイカスト。
カバー部:PP樹脂。
カラーゴールド付属品壁面固定用ネジ:4×40(3本入)
丸棒固定用:3.5×20(2本入)
販売価格

845円(税抜)/ 930円(税込)

カタログ価格

845円(税抜)/930円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/26 03:33現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1350ページ
バリエーション一覧
EA951EL-251 φ35mm 手すり用エンドブラケット(シルバー)
EA951EL-252 φ35mm 手すり用エンドブラケット(ゴールド)
その他関連
本体EA441-2 : φ35x2000mm 手すり用丸棒(ミディアムオーク)
本体EA441-1 : φ35x2000mm 手すり用丸棒(ライトオーク)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1350ページ
  • エスコ便利カタログ1351ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top