すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759XB-46A

品名 : ハガキ判 アイロンプリント布シート(カラー布用/3シート)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーサンワサプライ型番JP-NU5A6N
仕様ハガキ判(100×148mm)入数3枚
材質綿100%紙厚0.37mm(布シールのみ0.23mm)
坪量170g/㎡転写対象布(白・色兼用)
印刷方法正像転写できる布綿100%および綿ポリ素材(50%×50%)
※160~180度でアイロンがかけられるもの
※防水加工のもの、表面の粗いもの、凹凸の大きい生地、伸縮性のある生地、タオル地など毛羽立ちのある生地、極端に厚手の生地には対応していません。
インクジェット用
インクジェットプリンターで印刷した画像をアイロンで貼りつけるコットン100%の布シールです。
コットン布をそのまま貼り付けるので、ワッペン・アップリケ風の仕上がりです。
好きな形に切って使える、フリーカットタイプです。
コットン細布を使用しています。
洗濯耐久性にも優れているので、洗濯後のはがれ、色落ちやにじみがありません。
※洗濯後、万が一はがれが見られた場合は、アイロンをかけることで再度貼り付けることができます。
【ご注意】
※一度アイロンで貼り付けるとはがすことはできませんので、ご注意ください。高価な素材や特別な素材にはご使用にならないでください。
※アイロンで接着する際は、160~180度で、普通紙を置いてアイロンをかけてください。化学繊維など、この温度でアイロンをかけられない素材、表面に特殊な加工をしてある素材、極端に毛羽立っている生地や凹凸のある素材には使用しないでください。
※優れた耐水性を備えておりますが、長時間水に浸された状態では画像がにじむことがあります。また濡れた状態で他のものと長時間接触していると色移りが生じる恐れがあります。コットン布シールをアイロンで貼り付けた衣類を着用したまま、水や海水(塩水)につかったり泳いだりすることもしないでください。
※特殊紙のため、写真画像やイラストを100%忠実に再現することはできません。アイロンプリント後は、若干色目がくすんでしまうことがあります。
販売価格

1,080(税抜)/ 1,188円(税込)

カタログ価格

1,080円(税抜)/1,188円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 16:34現在)

更新
商品入数3販売単位ST
バリエーション一覧
EA759XB-46A ハガキ判 アイロンプリント布シート(カラー布用/3シート)
EA759XB-47A A5判 アイロンプリント布シート(カラー布用/3シート)
EA759XB-48A A4判 アイロンプリント布シート(カラー布用/3シート)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top