すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759XB-62

品名 : 名刺・カード用 インクジェット用紙(50枚)

IDカードが簡単に作れるプラカードタイプの用紙。増量50シート・100カード入りの簡易パッケージ。

仕様

メーカーサンワサプライ型番JP-ID03N-50
材質PETシートサイズはがきサイズ(100×148.5mm)
カードサイズ54×85.6mm入数2面付、50シート(100カード分)
坪量467±37g/平方メートル紙厚0.388±0.036mm
白色度97.2%
IDカードが簡単に作れる、プラカードタイプの超厚手の用紙です。約0.4mmとしっかりした厚みなので、会員証や診察券にも最適です。
PETフィルム製と丈夫で、また耐水性もあるので、ラミネート加工をしたり透明ケースに入れたりする必要なく、印刷したらそのまますぐに1枚で使うことができ、便利です。※製品の仕様上、こすれやひっかきによるキズがカード上に残ることがあります。
超高解像度(4800~2880dpi)対応で、写真やイラスト、文字もきれいに表現できます。両面に印刷できます。
特殊ミシン目加工により、1、2回折り曲げるだけできれいに切り離すことができます。
まとめ買いに最適な、簡易パッケージ。100シート・200カード入り。※エプソンプリンター PM-4000PX、PX-5600、PX-G・V・Aシリーズなどの顔料系インクにも対応します。※用紙の構造上、hp・NEC製プリンターやエプソンプリンターEP-902A/901A/901F/802A/801A/など前面給紙で、用紙が鋭角に曲がる機種では給紙不良がおこる可能性があり、ご使用いただけません。※フォトブラックインクとマットブラックインクの切替えができる機種は、フォトブラックインクを使用してください。マットブラックインクは使用できません。
インクジェット用
販売価格

17,000(税抜)/ 18,700円(税込)

カタログ価格

17,000円(税抜)/18,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/12/15 08:47現在)

更新
商品入数50販売単位pk
カタログページ1968ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1968ページ
  • エスコ便利カタログ1969ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top