すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759XB-73

品名 : はがき判 インクジェット用紙(50枚)

仕様

メーカーサンワサプライ型番JP-HK50TM
仕様はがき(100×148mm)50枚厚さ0.209mm
白色率99.3%種類マット
カラーホワイト坪量186.1g/㎡
対応機種インクジェットプリンター
※エプソンPM-4000PX、PX-5600、PX-G・A・Vシリーズなどの全色顔料系インクを使用したプリンタにも対応します。
ただし、黒など濃度の高い色のベタ部分で油状の光沢感が出ることがあります。また色移りすることがありますので、印刷後は重ねず、広げて十分に乾燥させてください。
乾燥しないうちに印刷部分をさわると、こすれたりはがれたりして印刷内容を汚してしまうことがあります。
厚手の両面刷印タイプ
文字やイラスト、写真もきれいに仕上がるお手軽なつやなしマットはがきです。
入数は50枚で、年賀状はもちろん、季節のご挨拶や、転居のお知らせなど幅広い用途に最適です。
宛名面には郵便番号枠の印刷があります。
販売価格

640(税抜)/ 704円(税込)

カタログ価格

640円(税抜)/704円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2024/06/18 00:42現在)

更新
商品入数50販売単位pk
カタログページ1996ページ
ウェブカタログ画像
※入数50枚
  • ※入数50枚

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1996ページ
  • エスコ便利カタログ1997ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top