すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759XD-114

品名 : A4/65面 38.1x21.2mm プリンターラベル(6枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーヒサゴ(HISAGO)型番KLPS3011S
用紙サイズA4(210×297mm)入数6枚(ラベル390)
材質シルバーPETフィルム
水・光・温度変化に強く、破れにくいハードユース仕様
下地が透けずバーコードなどの資材管理に最適です。
つや消しシルバー仕上で高級感があります。
強粘着タイプ
カラーレーザー・コピー専用
仕様A4判65面サイズ/1片38.1×21.2mm
販売価格

1,860(税抜)/ 2,046円(税込)

カタログ価格

1,860円(税抜)/2,046円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 10:30現在)

更新
商品入数6販売単位pk
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA759XD-111 A4/ 1面 210x297mm プリンターラベル(6枚)
    EA759XD-112 A4/12面 83.8x42.3mm プリンターラベル(6枚)
    EA759XD-113 A4/36面 50x30mm プリンターラベル(6枚)
    EA759XD-114 A4/65面 38.1x21.2mm プリンターラベル(6枚)
    EA759XD-115 A4/95面 35x12mm プリンターラベル(6枚)
    EA759XD-116 A4/24面 φ40mm プリンターラベル(6枚)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA759XD-113です
    • ※画像はEA759XD-113です

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top