すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759XD-116

品名 : A4/24面 φ40mm プリンターラベル(6枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーヒサゴ(HISAGO)型番KLPS3019S
用紙サイズA4(210×297mm)入数6枚(ラベル144)
材質シルバーPETフィルム
水・光・温度変化に強く、破れにくいハードユース仕様
下地が透けずバーコードなどの資材管理に最適です。
つや消しシルバー仕上で高級感があります。
強粘着タイプ
カラーレーザー・コピー専用
仕様A4判24面サイズ/1片φ40mm
販売価格

1,860(税抜)/ 2,046円(税込)

カタログ価格

1,860円(税抜)/2,046円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/17 09:07現在)

更新
商品入数6販売単位pk
ウェブカタログ画像
※画像はEA759XD-113です
  • ※画像はEA759XD-113です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top