すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983TS-303

品名 : 63mm ワイヤー錠

仕様

メーカーサンワサプライ型番SLE-11LN
材質本体:ABS樹脂
ワイヤー:ステンレス(中)、PVC(外)
ケーブル径約φ2mm
全長1800mm本体サイズ63×24×93.6(T)
mm
ワイヤーが約1.8m伸ばせる巻き取り式ダイヤル錠です。
暗証番号を4桁で設定できます。
設定した暗証番号にすれば、何度でも再設定できます。
ワイヤーを柱などに巻き付けてカバンなどを盗難から守ります。
販売価格

2,330円(税抜)/ 2,563円(税込)

カタログ価格

2,330円(税抜)/2,563円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 22:46現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1916ページ
その他関連
本体EA983TS-202 : セキュリティスロット用ロック
本体EA983TS-213 : セキュリティロック(粘着・ネジ止タイプ)
本体EA983TS-218 : セキュリティロック(テープ貼付け)
本体EA983TS-217 : セキュリティロック(テープ貼付け)
本体EA983TS-212B : セキュリティロック(粘着タイプ/黒)
本体EA983TS-212W : セキュリティロック(粘着タイプ/白)
本体EA983TS-218A : セキュリティロック(テープ貼付け)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1916ページ
  • エスコ便利カタログ1917ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top