すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA759XD-94

品名 : A4/ 6面 105x99mm クラフト紙ラベル(20枚)

仕様

メーカーヒサゴ(HISAGO)型番OPD3024
用紙サイズA4(210×297mm)入数20枚(ラベル120)
材質クラフト紙(ダークブラウン)仕様A4判6面
サイズ/1片105×99mm厚さ0.22mm(ラベルのみ:0.13mm)
ラベルサイズ105×99mm坪量182g/㎡
クラフト紙素材で段ボール、茶封筒に最適です。
汚れた部分の目隠しや修正用のラベルとしても使用できます。
一般的なダンボールに近い色のクラフト紙なので、社名やロゴマークなど印刷して貼りつけると、オリジナルのダンボール箱を作成することができます。
※レーザー・インクジェット・コピーに対応
※レーザプリンタ・コピー機によっては(特に「厚紙」設定がない機種)、トナーが定着しにくい場合があります。
※塗りつぶし面積が大きい場合、ムラが出ることがあります。
※下地によっては、透ける場合があります。
※素材の特性上色味が若干違う場合があります。ご了承ください。
販売価格

1,500円(税抜)/ 1,650円(税込)

カタログ価格

1,500円(税抜)/1,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/03 21:54現在)

更新
商品入数20販売単位PK
カタログページ1927ページ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1926ページ
  • エスコ便利カタログ1927ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top