すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759XE-104

品名 : ハガキ判/16面 33x12mm光沢紙プリンターラベル(12枚

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーエーワン(A-one)型番29303
仕様ハガキ判16面サイズ/1片33×12mm
入数12枚
インクジェット対応
光沢のある印刷面が出力した画像をより美しく鮮明に再現します。
乾きが早く、にじまないので小さな文字や線もクッキリ印刷。
材質光沢コート紙
少量でも手軽にシールが作れるはがきサイズの光沢紙ラベルです。
お名前シールが手軽にキレイに作れます。
色鮮やかに印刷できるフォト光沢タイプです。
販売価格

580(税抜)/ 638円(税込)

カタログ価格

580円(税抜)/638円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 17:33現在)

更新
商品入数12販売単位PK
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA759XE-101 ハガキ判/ 8面 20x60mm光沢紙プリンターラベル(12枚
    EA759XE-102 ハガキ判/12面 45x19mm光沢紙プリンターラベル(12枚
    EA759XE-103 ハガキ判/14面 43x14mm光沢紙プリンターラベル(12枚
    EA759XE-104 ハガキ判/16面 33x12mm光沢紙プリンターラベル(12枚
    EA759XE-105 ハガキ判/22面 36x 8mm光沢紙プリンターラベル(12枚
    EA759XE-106 ハガキ判/33面 24x 8mm光沢紙プリンターラベル(12枚
    EA759XE-107 ハガキ判/20面 [3サイズ]光沢紙プリンターラベル(12枚
    EA759XE-108 ハガキ判/52面 15x 5mm光沢紙プリンターラベル(12枚
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top