すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618PW-106

品名 : 3/8"DR/ 1/4"x66mm [HEX]ビットソケット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番BT3-1/4
差込角3/8”対辺1/4”
サイズD:17mm、 L(全長):66mm、 l:37mm重量46g
販売価格

1,360(税抜)/ 1,496円(税込)

カタログ価格

1,360円(税抜)/1,496円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 19:30現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA618PX-106
    • 品番

      EA618PX-106

    • コメント

      3/8\"sq/1/4\"x50mm INHEX ソケット

    バリエーション一覧
    EA618PW-101 3/8"DR/ 1/8"x61mm [HEX]ビットソケット
    EA618PW-102 3/8"DR/9/64"x61mm [HEX]ビットソケット
    EA618PW-103 3/8"DRx5/32"x61mm [HEX]ビットソケット
    EA618PW-104 3/8"DR/3/16"x61mm [HEX]ビットソケット
    EA618PW-106 3/8"DR/ 1/4"x66mm [HEX]ビットソケット
    EA618PW-108 3/8"DR/ 3/8"x73mm [HEX]ビットソケット
    EA618PW-109 3/8"DR/7/16"x76mm [HEX]ビットソケット
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top