すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618SD-54A

品名 : 3/4"DRx54mm ソケット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番B6-54W
差込角3/4”(19.05㎜)対辺54mm
外径73mm全長76mm
重量950g
12ポイント
販売価格

8,260円(税抜)/ 9,086円(税込)

カタログ価格

8,260円(税抜)/9,086円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/31 00:08現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • S:54㎜   D1:73㎜   D2:48㎜\nH:48㎜   L:76㎜   e:55mm \n

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top