すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA951EL-21

品名 : 19x150mm セーフティーバー(ステンレス製)

仕様

パイプ径19mmねじ間150mm
高さ56mmプレート径46㎜
穴径5mm参考使用荷重80kg
材質SUS304(鏡面仕上げ)重量180g
付属品(+)タッピンネジ6本
PCプラグ6本
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げ
カバー付で、すっきりとした外観となります。
タイルのコンクリート壁にも取付可能 (付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)
【主な使用例】
階段、玄関、トイレ、廊下などに
船などに設置して、ハンドレールとして
RoHS2対応品
<使用上の注意>
・ぶら下がったり乗ったりしないでください。特にお子様には充分ご注意ください。
・手すり以外の用途に使用しないでください。
・ねじがゆるんでいないか、キズがついていないかなどの定期点検をしてください。
・ステンレスは錆びにくく表面が美しい材質ですが、100%錆びないということではありません。
・鏡面仕上げですので、お手入れの際にスチールたわしなどを使用されますと、キズが付いて質感を損ないます。柔らかい布などをご使用ください。
販売価格

3,760円(税抜)/ 4,136円(税込)

カタログ価格

3,760円(税抜)/4,136円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/31 01:04現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1346ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA951EL-21 19x150mm セーフティーバー(ステンレス製)
    EA951EL-22 19x200mm セーフティーバー(ステンレス製)
    EA951EL-23 19x250mm セーフティーバー(ステンレス製)
    EA951EL-24 19x300mm セーフティーバー(ステンレス製)
    EA951EL-25 19x400mm セーフティーバー(ステンレス製)
    EA951EL-26 19x600mm セーフティーバー(ステンレス製)
    EA951EL-27 25x300mm セーフティーバー(ステンレス製)
    EA951EL-28 25x400mm セーフティーバー(ステンレス製)
    EA951EL-29 25x500mm セーフティーバー(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • D:19㎜   P:150㎜   W:46㎜\nH:56㎜   d:5㎜
    • エスコ便利カタログ1346ページ
    • エスコ便利カタログ1347ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top