すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA759XE-116

品名 : ハガキ判/ 9面 インクジェット写真ラベル(耐水/4枚)

仕様

メーカーエーワン(A-one)型番29612
仕様ハガキ判9面サイズ/1片24×32mm
ラベル厚み0.1mm材質ポリエステルフィルム
入数4シート (36片)
少量でも手軽にシールが作れるはがきサイズの光沢紙ラベルです。
水に強い光沢白無地フォルムタイプ
写真シールが手軽にキレイに作れます。
販売価格

580円(税抜)/ 638円(税込)

カタログ価格

580円(税抜)/638円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/03 21:53現在)

更新
商品入数4販売単位PK
カタログページ1927ページ
ウェブカタログ画像
入数:4シート(36片)
  • 入数:4シート(36片)
  • エスコ便利カタログ1926ページ
  • エスコ便利カタログ1927ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top