すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759XE-121

品名 : ハガキ判/ 4面 インクジェット写真ラベル(高画質/3枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーエーワン(A-one)型番29669
仕様ハガキ判4面材質ポリエステルフィルム
入数3シート (12片)厚み0.15mm
シートサイズ100×148mm (はがきサイズ)面付4面 2列×2段
高画質だから色がきれい
毎日の記録からとっておきの出来事まで、思い出を楽しく記録するシールです
印刷ソフト「ラベル屋さん」やiPhone対応アプリを使って簡単にレイアウトできます
大きめサイズの横長シールが作れます
一片サイズ59×41.5mm
販売価格

400(税抜)/ 440円(税込)

カタログ価格

400円(税抜)/440円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 20:58現在)

更新
商品入数3販売単位PK
バリエーション一覧
EA759XE-121 ハガキ判/ 4面 インクジェット写真ラベル(高画質/3枚)
EA759XE-122 ハガキ判/ 9面 インクジェット写真ラベル(高画質/3枚)
EA759XE-123 ハガキ判/ 8面 インクジェット写真ラベル(高画質/3枚)
EA759XE-124 ハガキ判/10面 インクジェット写真ラベル(高画質/3枚)
ウェブカタログ画像
※画像はEA759XE-123です
  • ※画像はEA759XE-123です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top