すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759XE-126

品名 : IDカード/2面 プリンターラベルキット(カード5枚/シート10枚

仕様

メーカーエーワン(A-one)型番29531
仕様IDカード2面サイズ/1片86×54mm
ラベル厚み0.11mm材質ポリエステルフィルム
入数カード10枚
ラベル5シート (10片)
IDカードや会員証作成に便利なキャッシュカードサイズのラベルとカードのセット
貼りやすい折り線付き
付属のカードには、再生PET材を使用しています。
グリーン購入法適合商品
販売価格

1,160(税抜)/ 1,276円(税込)

カタログ価格

1,160円(税抜)/1,276円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/11/17 09:20現在)

更新
商品入数5販売単位PK
カタログページ1966ページ
バリエーション一覧
EA759XE-126 IDカード/2面 プリンターラベルキット(カード5枚/シート10枚
EA759XE-127 IDカード/2面 プリンターラベルキット(シート10枚)
ウェブカタログ画像
入数:カード10枚、ラベル5シート(10片)
  • 入数:カード10枚、ラベル5シート(10片)
  • エスコ便利カタログ1966ページ
  • エスコ便利カタログ1967ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top