すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759XE-183

品名 : 名刺・カード用 インクジェット用紙(厚口/10枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエーワン(A-one)型番51261
仕様A4判10面サイズ/1片91×55mm
厚み0.25mm入数10シート(100片)
材質上質紙+薄層塗布
インクジェットプリンタでの印字適性に優れた名刺用紙
両面印刷
マイクロミシンカットタイプ
FSCミックス認証紙使用商品
販売価格

780(税抜)/ 858円(税込)

カタログ価格

780円(税抜)/858円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 16:21現在)

更新
商品入数10販売単位PK
カタログページ1968ページ

代替品

EA759XA-153
  • 品番

    EA759XA-153

  • コメント

    普通紙・厚み:0.315mm

バリエーション一覧
EA759XE-181 名刺・カード用 インクジェット用紙(10枚)
EA759XE-183 名刺・カード用 インクジェット用紙(厚口/10枚)
ウェブカタログ画像
入数:10シート(100片)
  • 入数:10シート(100片)
  • エスコ便利カタログ1968ページ
  • エスコ便利カタログ1969ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top