すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948BR-110

品名 : M8x16mm/32x13.0mm 雄ねじノブ

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番LS8X16
ねじサイズM8×16グリップ幅(A)32mm
ハンドル全高(B)15mm使用温度-30~130℃
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、
ねじ:S10C(亜鉛メッキ)
質量13g
RoHS対応品
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
販売価格

250(税抜)/ 275円(税込)

カタログ価格

250円(税抜)/275円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/08/21 17:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1208ページ
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA948BR-101 M4x 6mm/20x 9.5mm 雄ねじノブ
    EA948BR-102 M4x10mm/20x 9.5mm 雄ねじノブ
    EA948BR-103 M5x10mm/26x11.0mm 雄ねじノブ
    EA948BR-104 M5x16mm/26x11.0mm 雄ねじノブ
    EA948BR-105 M6x10mm/32x13.0mm 雄ねじノブ
    EA948BR-106 M6x16mm/32x13.0mm 雄ねじノブ
    EA948BR-107 M6x20mm/32x13.0mm 雄ねじノブ
    EA948BR-108 M6x25mm/32x13.0mm 雄ねじノブ
    EA948BR-109 M6x40mm/32x13.0mm 雄ねじノブ
    EA948BR-110 M8x16mm/32x13.0mm 雄ねじノブ
    EA948BR-111 M8x25mm/32x13.0mm 雄ねじノブ
    EA948BR-112 M8x40mm/32x13.0mm 雄ねじノブ
    EA948BR-114 M8x25mm/40x15.5mm 雄ねじノブ
    EA948BR-117 M10x30mm/40x15.5mm 雄ねじノブ
    EA948BR-118 M10x40mm/40x15.5mm 雄ねじノブ
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • A:32mm     B:15mm     C:13mm

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1208ページ
    • エスコ便利カタログ1209ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top