すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948BR-108

品名 : M6x25mm/32x13.0mm 雄ねじノブ

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番LS6X25
ねじサイズM6×25グリップ幅(A)32mm
ハンドル全高(B)15mm使用温度-30~130℃
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、
ねじ:S10C(亜鉛メッキ)
質量12g
RoHS対応品
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
販売価格

250円(税抜)/ 275円(税込)

カタログ価格

250円(税抜)/275円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/11/03 09:00現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1208ページ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • A:32mm     B:15mm     C:13mm

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1208ページ
  • エスコ便利カタログ1209ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top